SHINANO(信濃機販)
SI ディスクサンダー
用途
金属研磨、パテ研磨、塗膜はがし作業
形状
ピストル
使用空気圧力(MPa)
0.6
ホース取付口
Rc1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10513064
SI-2210
18000
¥
30,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10513055
SI-2201
16000
¥
29,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください