曜日別特売

SI ワックスポリッシャー

SI ワックスポリッシャー - SHINANO(信濃機販)

円滑な二重回転運動でスムーズな研磨ができます。

用途自動車ワックス研磨無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000トラスコ品番580-4922セット内容Φ150ウレタンバフ×1枚、Φ125ウールバフ×1枚全長(mm)154質量(kg)0.9タイプマジックパッド使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.18ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)5バフサイズ(Φmm)150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10513082SI-3101WP
55,000
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする