日本ニューマチック工業
NPK サンダ 100mm用 10176
平面研磨に適しています。
用途
表面の仕上げに
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
トラスコ品番
753-4124
セット内容
カプラプラグ、ペーパーパット、ターニングロッド、六角棒レンチ、ペーパー砥石
材質
鋳物用アルミニウム合金
全長(mm)
161
内径×外径(Φmm)
【ペーパー】16×100
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.4
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
前方
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10513098
NSG-100
¥
28,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください