NPK サンダ 180mm用 15307

NPK サンダ 180mm用 15307 - 日本ニューマチック工業NPK サンダ 180mm用 15307 - 日本ニューマチック工業

平面研磨に適しています。

用途表面の仕上げに全長(mm)209排気方向前方ホース取付口Rc3/8トラスコ品番753-4141セット内容カプラプラグ、ペーパーパット、ターニングロッド、六角棒レンチ材質鋳物用アルミニウム合金内径×外径(Φmm)【ペーパー】22×180無負荷回転数(min-1[r.p.m])7600使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
空気消費量(m3/min)
使用空気圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10513125NSG-180XC76000.650.6
51,800
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする