日本ニューマチック工業
NPK ワイヤブラシ用サンダ 10744
ワイヤブラシ用です。
用途
金属の研削などに
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
6500
トラスコ品番
753-3802
セット内容
ホースニップル、片口スパナ、六角棒レンチ、フランジスパナ、カップ型ワイヤブラシ
材質
鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)
257
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.9
ホース取付口
Rc3/8
排気方向
後方
適合寸法(外径×内径)(Φmm)
122×22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10513143
NAG-70WA (120X22MM)
¥
71,900
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください