ベッセル
エアーディスクサンダー GTDS50B
サンディング・ポリッシングに最適な5,000回転。
消音装置付
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
5000
ディスク径(Φmm)
100
仕様
【空気消費量】650(Nr/min)
トラスコ品番
810-6698
セット内容
コンセント:BPB-2、スパナ:H11,H15
材質
鋼材ダイカスト
全長(mm)
211
質量(kg)
1.15
取付
【先端工具取付部】ディスクナットM10
使用空気圧力(MPa)
0.6
ホース継手
Rc1/4
使用エアーホース内径(Φmm)
6.35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10513168
GT-DS50B
¥
38,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
エアーディスクサンダーのご紹介 Air Disk Sander GT-DS50B
参考になった