曜日別特売

エアーソー(セット)

エアーソー(セット) - 空研

取り回しの良い小型・軽量・高速タイプです。
のこ刃の交換で種々の作業可能です。
ヤスリ取付可能です。
消音排気ホースにより、粉塵の飛散を防止します。

用途自動車整備・鈑金の種々の切断作業、アルミ・プラスチック・木材等あらゆる切断作業、穴あけ後のバリ取りや面取り等のヤスリがけ作業仕様【往復速度】11000(fpm)トラスコ品番556-7564セット内容1/4インチレギュレーター、カップリングプラグ20PM、6角棒スパナ3mm、KS-22ノコ刃32山材質アルミニウム全長(mm)198使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2使用ホース(mm)6.5騒音レベル(dB(A))77.5ホース取付口Rc1/4切断能力(mm)鉄板1切断速度(mm/min)【空気圧0.6MPa時/1mm厚鉄板】約600ストローク数(回/分)9000ストローク長(mm)9排気方向後方コンプレッサー(kW)2.2内容量1台
注意
※個人宅への配送は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10513335KS-22
49,500
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーソーの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/467/
2022-06-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/458/
2022-06-24

空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする