エス・ピー・エアー
ニードルスケーラー
ストレートタイプ
用途
溶接部のスパッタ落としや船舶の錆び・貝殻取りなど
使用空気圧力(MPa)
0.62
針長(mm)
3
ホース取付口
1/4インチ
ニードル長さ(mm)
180
推奨ホース内径(Φmm)
6.35
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
打撃数(bpm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10513344
SP-1460
5000
¥
78,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
10513353
SP-1470
4000
¥
125,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません