エス・ピー・エアー
フラックスチッパー
チゼルの交換が工具不要で簡単です。
用途
ハツリ・バリ取り・錆び落としや溶接部のスパッタ落としなど
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m
3
/min)
0.4
ホース取付口
1/4インチ
推奨ホース内径(Φmm)
6.35
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
打撃数(bpm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10513362
SP-1460FC
5000
¥
70,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
10513378
SP-1470FC
4000
¥
93,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません