曜日別特売

エアーダスターガン 3/8

エアーダスターガン 3/8 - 近畿製作所エアーダスターガン 3/8 - 近畿製作所エアーダスターガン 3/8 - 近畿製作所

エアホース接続ニップルは、上下どちらでも取り付けられる2WAY方式です。

用途一般ダスト作業にご使用ください内容量1個
注意
※エアーダスターに負荷力をかけますと、本体ハンガー部の欠損等をともないます
※打撃、衝撃を与えないで下さい
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エアー取付口
ノズル取付口
最高使用圧力(MPa)
ノズル長(mm)
ノズル口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10513642K-601-0 3/8G3/8G1/81.0242
2,910
2,798
3,078(税込)
当日出荷
10513658K-601-1 3/8G3/8G1/81.01002
3,710
3,298
3,628(税込)
13日以内出荷
返品不可
10513667K-60 3/8-----
2,810
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする