近畿製作所
エアーダスターノズル
用途に合わせて取り替えが自由にできます。
流量調節ノズルです。
用途
一般ダスト作業にご使用ください
ノズル取付口
G1/8
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
圧縮空気
材質
真鍮、ゴム
トラスコ品番
805-0596
質量(g)
12
使用温度範囲(℃)
-10~60
ノズル長(mm)
24
ノズル口径(Φmm)
2
内容量
1個
注意
※ノズル使用の場合は、必ずネジが合致した本体に接続して下さい
※ノズルネジが本体に最後まで入らない場合は、御使用しないで下さい
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル長(mm)
ノズル口径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10513676
K-601R-0N (K-60RN)
24
2
1.0
¥
1,000
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください