エアーダスター用ブラシノズル

エアーダスター用ブラシノズル - 近畿製作所エアーダスター用ブラシノズル - 近畿製作所
(1件のレビュー)

エアーだけでは困難な付着物のブローに最適です。
硬さや寸法変化、薬液による影響が少ないです。

用途耐摩耗性、弾力性、柔軟性に富み、長期間使用に耐える、洗浄、搬送払い等ブラシ毛材として一番ポピュラー、硝子、鉄、非鉄、木工、製紙、印刷、洗車など、耐摩耗性、弾力性、柔軟性に富み、長期間使用に耐える、洗浄、搬送払い等ブラシ毛材として一番ポピュラー、硝子、鉄、非鉄、木工、製紙、印刷、洗車などノズル長(mm)110ノズル口径(Φmm)3使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1毛丈(mm)25使用流体圧縮空気内容量1個
注意
※濃塩酸、濃硫酸に溶解。アルカリには、殆ど侵されない。
※毛先部は回転しません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ノズル取付部
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10513685KNB-BG1/8
4,000
3,698
4,068(税込)
当日出荷
10513694KNB-W-
4,000
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10513694
2022-08-31
用途: 車の内装クリーニング
カーディティーリングショップ アルチザン自動車・二輪車・自転車関連業

車のルームクリーニングで使用しています。
コンソール、電装スイッチ類、エアコン吹き出し口などの埃払いにはとても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーノズルの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/nozzle/
2022-06-24

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする