近畿製作所
キャブ用ダスターガン 3/8
キャブレター(2サイクルエンジン)の燃焼後のタールの掃除などに使用できます。
用途
キャブ掃除、一般ダスト作業にご使用ください
ノズル長(mm)
47
ノズル取付口
G1/8
ノズル口径(Φmm)
1
トラスコ品番
805-0860
材質
本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、ステンレス、鉄、ゴム
質量(g)
250
使用温度範囲(℃)
-10~60
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
圧縮空気
空気取入口
G3/8
内容量
1個
注意
※エアーダスターに負荷力をかけますと、本体ハンガー部の欠損等をともないます
※打撃、衝撃を与えないで下さい
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10513712
K-601B-C 3/8
¥
5,910
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください