近畿製作所
クリーニングガンカップ付
油、ホコリなど汚れ洗浄に最適です。
用途
洗浄、ブロー作業
エアー取付口
G1/4
ノズル口径(Φmm)
1.4
付属品
1.5mホース
トラスコ品番
805-0620
材質
本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、鉄、ゴム
質量(g)
650
使用温度範囲(℃)
-10~60
使用圧力(MPa)
0.4~
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
圧縮空気
所要圧縮機(kw)
0.75~
内容量
1個
注意
※本体に負荷力をかけますと欠損等をともないます
※打撃、衝撃を与えないで下さい
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10513728
K-62
¥
26,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください