近畿製作所
スーパーロングノズルエアーガン 1500mm
手の届かないところ、奥まった所、高所、パイプ内のエアーブローに最適です。
用途
一般ダスト作業にご使用ください
ノズル長(mm)
1500
ノズル口径(Φmm)
2
エア取入口
G1/4
トラスコ品番
805-0875
材質
アルミダイキャスト、真鍮、鉄、アルミ、他
全長(mm)
1590
質量(g)
661
最高使用圧力(MPa)
1.0
ノズル外径(Φmm)
9
ノズル取付部
G1/8
内容量
1個
注意
※返品不可商品です。
※エアーダスターに負荷力をかけますと、本体ハンガー部の欠損等をともないます
※打撃、衝撃を与えないで下さい
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。
お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10513773
K-601-BS 1500
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません