近畿製作所
セパレートノズルセット
手の届かないところへの吹き付けがスムーズに出来ます。
CREAMY63にセットします。
用途
防錆塗装、インナー塗装など
仕様
C-63ヘッドコネクトキャップ仕様・C63専用特殊ノズル
トラスコ品番
805-0660
材質
真鍮、メッキ、ポリ他
所要圧縮機(kw)
0.75~
霧化方式
汎用
ノズル径(Φmm)
1.3
内容量
1個
注意
※スプレーガン自体を溶剤につける事は禁止して下さい
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10513807
K-SN-13R
¥
22,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください