ワイドブロアーガン

ワイドブロアーガン - 近畿製作所

遠く離れた場所での使用可能なダスターガンです。
ノズル部分はフレキシブルです。
引金固定可能です。

用途離れた場所での一般ダスト作業にご使用くださいノズル長(mm)940ノズル取付口UNF7/16-20ノズル口径(Φmm)3トラスコ品番805-0597材質本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、鉄、ゴム質量(g)800使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気内容量1個
注意
※エアーダスターに負荷力をかけますと、本体ハンガー部の欠損等をともないます
※打撃、衝撃を与えないで下さい
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10513868K-602-DXL
35,200
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする