近畿製作所
細ノズルエアーダスターガン
エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。
ロングノズルが広範囲のダスト作業に便利です。
用途
一般ダスト作業にご使用ください
ノズル長(mm)
120
ノズル取付口
G1/8
ノズル口径(Φmm)
2
材質
本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、鉄、ゴム
使用温度範囲(℃)
-10~60
使用流体
圧縮空気
内容量
1個
注意
※エアーダスターに負荷力をかけますと、本体ハンガー部の欠損等をともないます
※打撃、衝撃を与えないで下さい
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エアー取付口
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10513877
K-601-1S OPB
OPBプラグ(20型)
805-0579
210
250
1
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
10513886
K-601-3S OPB
プラグ
805-0581
390
270
1.0
¥
6,200
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10513895
K-601-5S OPB
プラグ
805-0584
590
290
1.0
¥
7,700
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください