エクセルジュン・エアーガン

エクセルジュン・エアーガン - 前田シェルサービス

中空糸膜が目詰まりすると、エアーが出なくなるためフィル夕ー交換の時期がすぐに分かる。
プラグ付きでホースの脱着が簡単。
中空糸膜フィルター内蔵。(0.01μm微粒子を99.99%以上除去)
クリーンルーム対応品

材質ポリアミド樹脂質量(g)105接続口径(Rc)1/4(カプラ・プラグ付)耐圧(MPa)0.4最高使用温度(℃)50アズワン品番1-8886-02カートリッジ中空糸膜フィルター内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10513992JAC-13T
38,100
36,980
40,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする