エアーセーバー

エアーセーバー - 東浜商事エアーセーバー - 東浜商事

コンプレッサーからの入力圧縮空気量に対し20倍以上の出力空気量を発生させる空気流量増幅器です。

用途乾燥、冷却、水切り、吸引・排気、ブロー清掃に内容量1個
全13種類を絞り込む
接続口径
13種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
材質
接続口径
空気消費量(m3/min)
入力圧力(MPa)
総排出量(m3/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10514148TS-10000.227金属PT1/4453~0.4~14.7~
50,500
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
10514157TS-15000.28金属PT1/4431~0.4~14.7~
58,500
51,980
57,178(税込)
当日出荷
地域運賃
車上渡し
10514166TS-19000.5金属PT1/4641~0.4~16.1~
99,000
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10514184TS-29000.84金属PT3/8663~0.4~15.3~
124,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10514193TS-4400.072金属PT1/8336~0.4~15~
15,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10514202TS-7500.105金属PT1/8427~0.4~16.6~
39,500
37,980
41,778(税込)
当日出荷
地域運賃
車上渡し
10514087BS-SUS304-金属(SUS)PT1/8227~0.4~12.3~
50,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10514096GS-SUS304-金属(SUS)PT1/8190~0.4~12.3~
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10514105RS-SUS304-金属(SUS)PT1/4230~0.4~13.1~
27,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10514114TCS-150-50HZ0.47金属PT1/4442~0.4~11.2~
42,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10514123TCS-300-50HZ0.88金属PT1/41020~0.4~27~
55,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10514132TCS-600-50HZ1.76金属PT1/41270~0.4~50~
85,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10514175TS-265------
12,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
1が参考にしています
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする