東浜商事
エアーセーバー5コイリ
コンプレッサーからの入力圧縮空気量に対し20倍以上の出力空気量を発生させる空気流量増幅器です。
用途
乾燥、冷却、水切り、吸引・排気、ブロー清掃に
材質
金属
入力圧力(MPa)
0.4~
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続口径
空気消費量(m
3
/min)
総排出量(m
3
/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10514218
BS
852-3594
PT1/8
227~
12.3~
¥
23,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10514227
GS
852-3601
PT1/8
190~
12.3~
¥
19,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10514236
RS
852-3614
PT1/4
230~
13.1~
¥
20,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。