エス・ピー・エアー
6.35mmインパクトドライバ
ダブルハンマーメカニズムにより、高トルクで滑らかな締め付けが可能です。
用途
自動車板金・一般整備作業の小径ネジ締め作業に
実用トルク範囲(N・m)
7~70
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
11500
仕様
エアーホースのねじれが無い360°回転・スイーベル式エアーインレット・エアーレギュレーター内蔵
トラスコ品番
541-5292
全長(mm)
145
質量(kg)
1
差込角(mm)
6.35
使用空気圧力(MPa)
0.62
ホース取付口
NPT1/4
推奨ホース内径(Φmm)
6.35
能力ねじ寸法(mm)
6~8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10514342
SP-8102B
¥
52,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません