エス・ピー・エアー
インパクトドライバー6.35mm
シングルドッククラッチハンマーメカニズムでなめらかに回転します。
手の中にピッタリフィットするミニタイプです。
用途
自動車板金・一般整備作業の小径ネジ締め作業に
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
実用トルク範囲(N・m)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10514358
SP-1826H
7~41
11500
541-5021
¥
45,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10514367
SPDV-80
-
-
541-5357
¥
45,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10514376
SPDV-81
-
-
541-5365
¥
45,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください