SHINANO(信濃機販)
SI インパクトドライバー
振動の少ないダブルハンマー式です。
用途
ねじ締め、組み立て作業
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
トラスコ品番
580-4663
全長(mm)
164
質量(kg)
0.98
タイプ
ピストル形状
差込角(mm)
6.35
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.22
ホース取付口
Rc1/4
能力ねじ寸法(mm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10514403
SI-1065D
¥
55,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください