日本ニューマチック工業
NPK インパクトドライバ 6~8mm用 ストレート ビットY 25104
軽量で高出力です。
用途により一般産業用にも適した使いやすいツールです。
使用するビットによりX、Yの2タイプがあります。
用途
家電製品等の組立、分解に
最大締付トルク(N・m)
50
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
能力ボルト径(mm)
6~8
仕様
6段階のパワー調整
トラスコ品番
753-3896
セット内容
カプラプラグ、パワーレギュレータ
材質
鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)
198
タイプ
ストレート
差込角(mm)
6.35
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.15
ビット
【ドライバビット】Yタイプ
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方
能力ねじ寸法(mm)
6~8
内容量
1個
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10514428
ND-6SDY
¥
61,400
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください