エス・ピー・エアー
エアードリル10mm(正逆回転機構付)
穴あけ能力(mm)
10
使用空気圧力(MPa)
0.62
ホース取付口
NPT1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
チャック能力(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10514866
SP-1510AH
1800
-
¥
45,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
10514875
SP-1525
2200
10
¥
37,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません