エス・ピー・エアー
ストレートエアードリル10mm
同性能の電気ドリルに比べはるかに軽いミニサイズです。
コンパクト設計で電気ドリルの約半分の重さです。
サイレンサー付です。
用途
一般的な穴あけ作業に
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
3800
チャック能力(mm)
10
トラスコ品番
541-4857
全長(mm)
192
質量(kg)
1
穴あけ能力(mm)
10
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m
3
/min)
0.4
ホース取付口
NPT1/4
排気方向
後方
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10514902
SP-1523D
¥
43,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください