エス・ピー・エアー
レギュレーター内蔵エアードリル10mm
ダブルギヤ減速式のスピンドルにより、軸ぶれがなくセンター出しが簡単です。
4段階エアーレギュレーターで幅広く使えます。
ビビット式スロットルで微調節が可能です。
用途
6&8mmスポットはがし作業から、10mmまでの穴アケ作業など
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
チャック能力(mm)
1.0~10.00
トラスコ品番
541-5314
全長(mm)
180
穴あけ能力(mm)
10
空気消費量(L/min)
85
使用空気圧力(MPa)
0.62
ホース取付口
1/4インチNPT
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10514918
SPD-50
¥
28,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください