エス・ピー・エアー
超軽量エアードリル10mm(正逆回転機構付き)
強化樹脂ボディーで超軽量です。
片手で簡単正逆切替ができます。
トリガーでスピードを微調整コントロールできます。
全長が短く手元が見やすいです。
用途
一般的な穴あけ作業に、正逆回転機能付ですから、木材等の穴あけにも適し、又ドライバービットによりネジの脱着も可能です。タッピング修正作業可能
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
チャック能力(mm)
10
仕様
正逆回転機能付
トラスコ品番
541-5250
全長(mm)
155
質量(kg)
0.95
穴あけ能力(mm)
10
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m
3
/min)
0.4
ホース取付口
NPT1/4
排気方向
後方
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10514927
SP-7525
¥
38,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください