曜日別特売

SI エアードリル

SI エアードリル - SHINANO(信濃機販)SI エアードリル - SHINANO(信濃機販)SI エアードリル - SHINANO(信濃機販)
用途穴あけ作業タイプピストル形状使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向後方内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
穴あけ能力(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10514945SI-5200A500580-51121891.4213
56,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10514954SI-5300A2200580-51211330.8910
44,000
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10514963SI-5305A2200580-51391320.9810
50,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアードリルの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/457/
2022-06-24

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする