日本ニューマチック工業
NPK エアータッパ 10mm
小型、軽量で正逆回転もワンタッチで作業効率がアップします。
用途
電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業でタップたてに
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
350
チャック能力(mm)
10
トラスコ品番
753-4094
セット内容
カプラプラグ、コレットチャック、サイドハンドル
材質
鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)
257
使用空気圧力(MPa)
0.6
タップ能力
6~10
空気消費量(m
3
/min)
0.60
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10514972
NRT-10H
¥
80,500
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください