日本ニューマチック工業
NPK ドリル 10mm 10212
小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。
用途
電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業に
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
チャック能力(mm)
10
トラスコ品番
753-4035
セット内容
カプラプラグ20PM、ドリルチャック、チャックハンドル
材質
鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)
156
穴あけ能力(mm)
10
ドリル能力(mm)
10
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.55
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10514988
NRD-10P
¥
51,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください