日本ニューマチック工業
NPK ドリル 6.5mm ストレートタイプ 10198
小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。
用途
電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業に
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
2800
チャック能力(mm)
6.5
トラスコ品番
753-4086
セット内容
カプラプラグ20PM、ドリルチャック、チャックハンドル
材質
鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)
166
穴あけ能力(mm)
6.5
ドリル能力(mm)
6.5
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.5
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10515015
NRD-6SA
¥
41,600
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください