空研
エアードリル(10mm能力・正逆回転タイプ)
小型・強力で使い易い。
消音装置が働き、排気音は静かです。
速度調整が容易です。
左右回転ドリルなので、作業範囲が拡がります。
正逆回転タイプ
用途
10mm以下の穴あけ作業。
自動車鈑金、補修作業。
あらゆる小口径の穴あけ作業。
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
1800
トラスコ品番
852-3132
全長(mm)
186(チャック付)
質量(kg)
1.18(リードホース付)
全高(mm)
148(チャック付)
穴あけ能力(mm)
10
使用ホース内径(Φmm)
6.5
騒音レベル(dB(A))
85.5
空気消費量(Nm
3
/min)
0.52
コンプレッサー(kW)
2.2
振動3軸合成値(m/s
2
)
2.1
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10515356
KDR-901R
¥
33,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください