エアーシャー

エアーシャー - エス・ピー・エアー

スチール鋼仕上げのシャープな切れ味です。
刃の再研磨ができます。
2枚刃バサミだから、切りカスを出しません。

用途自動車板金切断作業全般にトラスコ品番541-4911全長(mm)270質量(kg)1.25使用空気圧力(MPa)0.62切断能力(mm)アルミニウム1.2ホース取付口NPT1/4切断能力(mm)鉄板1.2切断能力(mm)ステンレス1.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10515435SP-1710S
55,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーニッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/468/
2022-06-24

空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする