エス・ピー・エアー
エアーハンマー
硬質スチール製シリンダーを使用しています。
チゼルの交換もスピーディーです。
クイックチェンジリテーナー付です。
用途
各チゼルを付けてマフラーやパイプの錆落とし、ボディーパネルの切断作業、スポット溶接点の剥離作業などに
打撃数(bpm)
3000
仕様
エアーレギュレーター内蔵
トラスコ品番
541-4741
全長(mm)
216
質量(kg)
1.65
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m
3
/min)
0.3
ホース取付口
NPT1/4
チゼル軸径(Φmm)
10.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10515487
SP-1410
¥
31,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません