SHINANO(信濃機販)
SI エアーハンマー
別売のチゼルをセットすることで色々なハンマー作業ができます。
用途
ハツリ作業、鉄板切断
トラスコ品番
580-5040
セット内容
シートメタルチゼル(鉄板切断用)×1本
形状
ピストル
全長(mm)
208
質量(kg)
1.6
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.11
チゼル口径(Φmm)
10.2
ホース取付口
Rc1/4
無負荷打撃数(bpm)
2600
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10515505
SI-4120A
¥
48,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください