日本ニューマチック工業
NPK オートチゼラ 30070
刃先、形状の違うチゼルを利用して用途に応じた作業を簡単、迅速に行うことができます。
用途
自動車、車輌などの修理や板金作業に、ハンマその他の工具ではできない狭い場所での作業に
無負荷打撃数(min
-1
)
1600
トラスコ品番
753-3853
セット内容
クイックスプリング、ホースニップル、パワーレギュレータ
材質
鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)
217
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.11
推奨ホース径(mm)
9.5
ホース取付口
Rc1/4
内容量
1個
注意
※先端工具は別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10515514
NBH-400
¥
50,300
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください