曜日別特売

プチブラストPDコンプナシ

プチブラストPDコンプナシ - ニッチュー

加工中に研削材やダストが飛散しないように、また、研削材を再利用できるように、ブラストボックスを設けており、環境問題にも配慮しています。
研削材を加圧タンク内に一旦入れ、空気を加圧した上で、一気に噴射する方式で、パワーが出ます。

用途ガラス、プラスチック、木材、石材、金属の彫刻に、ジュエリー加工に、さびや塗装落しに、歯科技工に、メッキ前処理、汚れ落とし、傷消し、肌あらしに、金型異質層除去やバリ取りに、刃先ピーニングに、スケール剥離に仕様【噴射ユニット】直圧式(加圧タンク式)トラスコ品番852-3650セット内容噴射ユニット・ブラストボックス(ブラストグラブ付)・ゴーグル・研削材(WA#1202kg)・交換用ノズル(PDタイプのみ)・ブラストガイドブック・取扱説明書質量(kg)16電源(V)家庭用100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ブラストボックス】458×358×392機能圧力調整機能、研削材流量調節機能ノズル口径(Φmm)2コンプレッサー1馬力以上(別売)目安容量(g)【研磨材】2000使用空気圧(kg/cm2)5内容量1個
注意
※着火製の高い素材はブラストしない。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10515758PD-1
725,200
399,800
439,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする