曜日別特売

ベルトサンダー20mm×520mm

ベルトサンダー20mm×520mm - エス・ピー・エアー

アームストッパーでベルトの交換がワンタッチです。
作業内容に応じて、アームの角度が変えられます。

用途ステンレス・アルミ・鋳鉄・木材、合板・プラスチック・チタン合金・ブロンズ類などあらゆる素材の表面研磨作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000仕様スロットルレバー方式トラスコ品番541-4733全長(mm)365質量(kg)1.4使用空気圧力(MPa)0.62ベルト速度(m/min)2580空気消費量(m3/min)0.5ベルト寸法(mm)20×520ホース取付口NPT1/4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10515785SP-1380
53,000
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアベルトサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/464/
2022-06-24

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする