SHINANO(信濃機販)
SI フィットサンダー
全長(mm)
212
質量(kg)
0.71
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.2
ホース取付口
Rc1/4
振動数(回/min
-1
)
22000
使用ペーパー
マジックシートタイプ
振復角度(°)
2.8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10515916
SI-3200A
580-5023
¥
57,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
当日出荷
10515925
SI-3200A-B
580-5031
¥
57,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください