ウシオ(UHT)
GU-1 No.4セット
GU-1本体とNo.4スピンドルのセットです。
汎用旋盤に取り付けて使用する、小型内径/外径研磨機です。
用途
汎用旋盤に取り付けての円筒研磨
空気消費量(m
3
/min)
0.3~0.38
ホース取付口
R1/4オネジ
トラスコ品番
537-0035
セット内容
ハウジングセット、GU-1エアモータ、No.4スピンドル、エアホース3m
質量(kg)
8.5
砥石サイズ(mm)
48/75
供給空気圧力(MPa)
0.5~0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10516022
GU1-4S(50012050)
¥
210,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください