ウシオ(UHT)
エアーマイクログラインダー MSG-32BSN 1/8インチ軸用
発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。
用途
金型の研磨、歯科技工、宝飾研磨
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
65000
空気消費量(m
3
/min)
0.12~0.16
ホース取付口
クイックジョイント
トラスコ品番
807-1389
全長(mm)
160.5
質量(g)
130
チャック内径(Φmm)
3.175(1/8in)
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
排気方向
後方
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10516126
MSG-32BSN (50031231)
¥
35,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください