曜日別特売

マイクロスピンドル MSB-3(3mmコレット)

マイクロスピンドル MSB-3(3mmコレット) - ウシオ(UHT)

機械装着用の小型スピンドルです。
チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。
カバー付コレットナット仕様です。
側方排気、マフラー付です。
エアバルブなしです。
1/8インチ専用コレットです。
2点留めのフランジで固定します。

用途機械装着での精密研削、研磨作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000空気消費量(m3/min)0.12~0.20ホース取付口PT1/4トラスコ品番537-0124セット内容エアホース1.5m、継手全長(mm)143材質(本体)亜鉛合金質量(g)147チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向後方内容量1個
注意
※先端工具の最高回転数を遵守願います。
※オイル垂れを嫌う場合は、上向きでの設置してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10516214MSB-3(50041071)
53,000
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする