曜日別特売

ラップ軸(3mm)

ラップ軸(3mm) - ウシオ(UHT)

高速回転対応の高精度品です。

用途UHTニューソフトラップ(ホイル型)専用のホルダ仕様UHTニューソフトラップホイル型専用品トラスコ品番807-1413軸径(Φmm)3質量(g)3最高回転数(min-1[r.p.m])65、000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
105162755191
500
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする