外研newGU-1 フルセット

外研newGU-1 フルセット ウシオ(UHT) 外研newGU-1 フルセット ウシオ(UHT)

汎用旋盤に取り付けて使用する、外径研磨機です。
newGU-1用エアモータとNo.6スピンドル、ハウジングセット、砥石バランサーのセットです。
外径研磨に向いていますが、大径品であれば、浅い部分を内径研磨もできます。

用途汎用旋盤に取り付けての円筒研磨 空気消費量(m3/min)0.3~0.38 ホース取付口R1/4オネジ トラスコ品番537-0221 セット内容ハウジングセット、外研エアモータ、No.6スピンドル、砥石バランサ、エアホース3m 質量(kg)10 砥石径(Φmm)100 供給空気圧力(MPa)0.5~0.8 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10516318 NGUI-S(50022040)
330,000
299,800
329,780 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする