ミニヤスリ

ミニヤスリ - エス・ピー・エアー

小型・軽量なミニタイプです。
不意のスタートによる事故を防ぐ、安全ストッパー付きレバーです。

用途金型、精密部品のラッピング作業に仕様ラバーグリップ付トラスコ品番541-4903セット内容丸型・平型・三角型ヤスリ各1本付き全長(mm)180質量(kg)0.42使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.3ストローク数(min-1[回/分])4500ホース取付口NPT1/4取付軸径(Φmm)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10516528SP-1700F
45,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする