エス・ピー・エアー
K-1ラチェットレンチ9.5mm角
耐久性が高いです。
ラチェットアンビルをがっちりと固定します。
用途
車体の内外装作業、小型車やオートバイのエンジン修理、ロングソケットを使えばバンパーなどの長いボルトのナット締緩作業も可能
最大締付トルク(N・m)
25
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
220
仕様
エアーレギュレーター内蔵・排気方向360°回転式リアー排気
トラスコ品番
541-5276
全長(mm)
195
質量(kg)
0.64
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m
3
/min)
0.2
ソケット差込角(mm)
9.5
能力ボルト径(mm)
10
ホース取付口
NPT1/4
推奨ホース内径(Φmm)
6.35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10516546
SP-7765
¥
28,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません