エス・ピー・エアー
エアーラチェットレンチ9.5mm角
ラチェット機構ですから、そのまま増締めができネジを傷めません。
フロント排気です。
用途
小型エンジンの修理、ウォーターポンプ、ラジエター、スパークプラグ、エアコンの脱着作業などの手の入り難い所の作業に
最大締付トルク(N・m)
30
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
160
トラスコ品番
852-3111
全長(mm)
254
質量(kg)
1
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m
3
/min)
0.2
ソケット差込角(mm)
9.5
能力ボルト径(mm)
10
ホース取付口
NPT1/4
アズワン品番
64-4655-01
推奨ホース内径(Φmm)
6.35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10516555
SP-1133
¥
30,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください