エス・ピー・エアー
ミニラチェットレンチ6.35mm角
わずか165mm0.5kgのミニラチェットレンチです。
ボール式アンビルでソケットの着脱もワンタッチです。
ラチェットヘッドは焼入れ加工で耐久性抜群です。
ラチェットヘッドを保護する赤カバー付です。
用途
車体の内外装作業、小型車やオートバイのエンジン修理、ベンチ作業及びヘッドライト、エアコン、メーター類の取付作業など細かな作業に
最大締付トルク(N・m)
20
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
310
トラスコ品番
541-4938
全長(mm)
165
質量(kg)
0.5
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m
3
/min)
0.2
ソケット差込角(mm)
6.35
能力ボルト径(mm)
10
ホース取付口
NPT1/4
推奨ホース内径(Φmm)
6.35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10516564
SP-1760A
¥
28,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません